FPS-02 Fineマイクロプレート用シール 粘着式 FPS-02 100入 TGK(東京硝子器械) 05811132

Fineマイクロプレート用シール 粘着式 FPS-02 100入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
05811132
品番
FPS-02
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

マイクロプレート用の簡易的な蓋としてお使いいただけます。
-20℃のフリーザーや4℃の冷蔵庫で1年程サンプルを保存できます。
大きさは 80mm×122mm。
ポリエチレンテレフタレート製。
DNase・RNaseフリーです。

材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
型式
FPS-02
入数(枚)
100
使用温度範囲(℃)
-20~+110
シール寸法(mm)
80×122

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする