NK5000 5050 両面接着テープ 幅 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム) 05811141

両面接着テープ 幅

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
幅(mm)50
内容量1袋注文コード05811141品番NK5000 5050
参考基準価格(税別)¥44,080販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

ポリエチレンやポリプロピレンなどの被着体に対する粘着力が優れています。
反発性能に優れています。
PETフィルム製はく離ライナーを使用している為、粘着剤の表面は滑らかで、寸法精度に優れています。
RoHS指令10物質を使用しておりません。
基材に柔軟かつ強靭な不織布に被着体選択性の広いアクリル系粘着剤を含侵させた両面接着テープです

用途
携帯電話用アクリルプレートの固定
クリーンルーム等の表示板の固定
幅(mm)
50
入数
6巻
型式
NK5000
長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする