※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSP-DH M24X3 Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DH TDT(田野井) 05812107 TSP-DH M24X3 Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DH TDT(田野井) 05812107 TSP-DH M24X3 Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DH TDT(田野井) 05812107

Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DH

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M24×3 材質高バナジウムハイス_HSS-V 注文コード05812107 品番TSP-DH M24X3
参考基準価格(税別)¥25,760 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は呼び寸法・呼び・材質など23種類から選べます 他の種類を見る

タノイが開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップ深穴用シリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。

呼び寸法M24×3 精度GT9 食付2.5P ねじ長さ(mm)21 シャンク径(mm)19 溝数4 材質高バナジウムハイス_HSS-V 表面処理ホモ処理 全長(mm)120 ピッチ(mm)3 ねじの種類M 寸法Lk(mm)18 角幅K(mm)15 食付Lc2.5P 寸法LN(mm)58 寸法dn(Φmm)20.4 メーカー商品コード00179 突き出しセンタ有無

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05811942
2023-06-08
用途:
自動機でのタップ立て

とある仕事で他メーカーではうまくいかなかったものが田野井のタップではうまく行ったので重宝している
その仕事以外では他メーカーのタップでも問題ないのだが特殊な仕事で特性がぴったりあったのか田野井のもの以外はうまく行かなかった

対象商品:
05811933
2022-07-18
用途:
止まり穴のタップ
製造業

とても切れ味がよくかるい力でねじを切ることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする