※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
KQ2K Series インチサイズ ワンタッチ管継手 45°エルボユニオン シール剤付
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
05813548
品番
KQ2K05-34NS-X12
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
管接続口径
NPT1/8
シール方式
おねじ:シール剤付
表面処理
(ねじ部材質)黄銅+無電解ニッケルめっき
適合チューブ外径(inch)
Φ3/16
RoHS指令(10物質対応)
対応
オーダーメイド仕様
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ白色