a37105 スチール電動ジャッキ ファミリー・ライフ 05817459

a37105 スチール電動ジャッキ ファミリー・ライフ 05817459
a37105 スチール電動ジャッキ ファミリー・ライフ 05817459
a37105 スチール電動ジャッキ ファミリー・ライフ 05817459
a37105 スチール電動ジャッキ ファミリー・ライフ 05817459
a37105 スチール電動ジャッキ ファミリー・ライフ 05817459

スチール電動ジャッキ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05817459
品番
a37105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

急なパンクに!ボタンひとつで簡単タイヤ交換!!
重い車体も電動で簡単・安全に持ち上げることができ、突然のパンク時も安心。手動レバー付きで電源が使えない時も対応できます
女性や年配の方でも簡単!
リモコンで操作ラクラク
持ち上げ範囲約12~35cm
いざという時の備えに
耐荷重約2t
シガー電源DC12V対応
パンク修理・タイヤ交換

セット内容
本体、ブースターケーブル×1、スペアヒューズ×3、手動レバー×1、手袋×1、収納ケース×1
材質
スチール
質量(kg)
(約)4
電流(A)
10
電圧(V)
DC12または車両用バッテリー
ケーブル長(m)
約3.57
範囲
持ち上げ:約12~35cm
制御方法
ワイヤー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納時:(約)43.5×25×12.5
保護
OC保護:15A
負荷容量
2トン
出力電力(W)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする