曜日別特売

防災防犯ホイッスル サイコール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
05817669
品番
401-690
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

人の耳に一番届きやすい3150Hzの周波数を出す科学の笛です。
コンパクトで軽量、少しの息でも力強く響きます。

トラスコ品番
454-8036
幅(mm)
47
高さ(mm)
8
奥行(mm)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする