曜日別特売

クリーナー(シーリング材・接着剤の汚れ落とし専用) 200ml XA-507

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1箱(10缶)
注文コード
05818168
品番
XA-507
参考基準価格(税別)¥23,270販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

シーリング材・接着剤の除去剤の汚れ落としです。
脱脂、清掃が得意です。
除去性は比較的高いです。
刺激臭はアルコール系で、臭いが残りずらいです。
現場等で持ち運びに適したサイズです。
トルエンに比べ、刺激臭が少ないです。
はみ出したシール材や接着剤をふき取る際、トルエンに比べ、下地を傷めづらいです。

用途
汚れ落としに。
作業着や工具などに付着してしまった接着剤・シーリング材の除去に。
プライスタグ等の糊残りの除去に。
トラスコ品番
211-4331
色
無色透明
容量(mL)
200
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
2L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
注意
※火気厳禁

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする