車の緊急脱出7点セット(M)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(5袋)
注文コード
05818552
品番
032703
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

ポケットスノーブラシ:積もった雪の除去やウインドーの霜取りに。
伸びる・搭載ショベル:ワンタッチ伸縮式で組立・分解もOKです。
緊急脱出マット:タイヤの下に入れるだけです。
軽くて丈夫な水草を編み込んだ脱出マットです。
紳士軽半長靴:適応サイズ25cm
USB充電式懐中電灯:夜間の作業に便利です。
ランタンにもご使用できます。
ゴム作業手袋Mサイズ:作業性の良い防水手袋です。
収納手提げバッグ:車のツールの収納にもご使用できます。

用途
突然のスタック、立ち往生を防ぐ、もしもの備えに。
トラスコ品番
628-8091
セット内容
ポケットスノーブラシ、伸びる・搭載ショベル、緊急脱出マット、紳士軽半長靴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする