コンパル
タイヤストッパー(大型車用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8個)
注文コード
05818570
品番
030549
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
合成ゴム製の大型車用タイヤストッパーです。
ロープが結べる金属フック付です。
普通・RV~4t車のの不意の移動を防ぎます。
用途
荷降ろし時などに。
トラスコ品番
216-9129
材質
合成ゴム
高さ(mm)
100
奥行(mm)
200
間口(mm)
125
耐荷重(t)
4
注意
※本製品のみで車を完全に支えることはできません。