EVA輪留め(タイヤストッパー)中型車・普通車用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2個)
内容量1セット(2個)注文コード05818789品番C90R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

再生EVA素材を利用することで、ゴムより丈夫で長持ち(引張強度1.4倍)、加水分解しにくくゴムより耐久性が高いです。
プラスチック製よりグリップ力が高いです(静止摩擦係数2.8倍)。
環境にやさしく長寿命高耐久を実現した製品です。

用途
中型車用、乗用車用。
トラスコ品番
714-1099
材質
再生EVA
色
ブラック
高さ(mm)
110
奥行(mm)
200
間口(mm)
90
適合車種
中型車・乗用車
耐荷重(t)
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする