S.E.K.(スエカゲツール)
ホイールナット専用インパクトソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
対辺寸法(mm)
19
19
21
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05819446
品番
IWN-190
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
一目でサイズが識別できるように色分けしています。
薄肉タイプのアルミホイール専用ソケットです。
用途
自動車のホイール交換作業に。
トラスコ品番
853-2245
色
赤色
対辺寸法(mm)
19
ソケット径(Φmm)
26
材質
クロームモリブデン鋼
全長(mm)
100
差込角(mm)
12.7
有効長(mm)
28.5
注意
※アルミホイールナット専用の超薄型設計のため規定トルク以上の締め付けないでください。破損する場合があります。