S.E.K.(スエカゲツール)
ホイールナット専用インパクトソケット
一目でサイズが識別できるように色分けしています。
薄肉タイプのアルミホイール専用ソケットです。
用途
自動車のホイール交換作業に。
材質
クロームモリブデン鋼
全長(mm)
100
差込角(mm)
12.7
有効長(mm)
28.5
内容量
1個
注意
※アルミホイールナット専用の超薄型設計のため規定トルク以上の締め付けないでください。破損する場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
対辺寸法(mm)
ソケット径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05819166
IWN-210
853-2246
黄色
21
27.5
¥
2,690
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05819446
IWN-190
853-2245
赤色
19
26
¥
2,560
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください