- オリフィスアダプター一体タイプ 丸形分粒装置用 SIBATA(柴田科学) 05820216

オリフィスアダプター一体タイプ 丸形分粒装置用

商品レビューを投稿する
18日以内出荷18日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05820216
品番
-
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
¥97,980

分粒装置付のハイボリウムエアサンプラーHV-500R2(080130-32)にオリフィス流量計を取り付けるためのアダプターです。OFD-2のオプション品。丸形アダプター(080130-07511)を介すること無くクイックロック式(バヨネット式)で取り付け可能な一体タイプ。

用途
HV-500R2(080130-32)にオリフィス流量計を取り付けるためのアダプター
質量(kg)
0.8
本体寸法(mm)
150×150×102

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする