EM001 EM001 掲示用磁石 Φ18×9 ナイロン 白・赤・青・橙・桃(5色1セット) 二六製作所 05820259

EM001 掲示用磁石 Φ18×9 ナイロン 白・赤・青・橙・桃(5色1セット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05820259
品番
EM001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

1個でA4用紙約15枚を掲示できます。
表面に微細な凹凸が見られる場合がありますが、コーティングの工程上発生するもので品質には問題ありません。

用途
掲示用
トラスコ品番
683-0481
材質
フェライト磁石 異方性フェライト
形状
丸
吸着力(N)
7.84
外径(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする