二六製作所
EM006 掲示用磁石 30×10×0.8(1シート200ピース)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
05820372
品番
EM006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
接着剤付で掲示物へ貼付ができます。
30×10にカットしています。
用途
掲示用
トラスコ品番
683-2019
形状
角型
厚さ(mm)
0.8
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません