二六製作所
EB007 ダイヤモンドカット磁石 Φ14.5×Φ5×9.4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
05820478
品番
EB007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
磁気ネックレス・ブレスレット用で使用できる磁石です。
貫通穴が空いていますので、テグス等を通すだけですぐに使用できます。
用途
アクセサリー用
トラスコ品番
683-2021
材質
フェライト磁石 等方性フェライト
形状
リング型
厚さ(mm)
9.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.08
着磁パターン
厚み方向着磁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません