EH004 EH004 ひも状磁石 Φ3.5×1000(2本1セット) 二六製作所 05820548

EH004 ひも状磁石 Φ3.5×1000(2本1セット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05820548
品番
EH004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

ゴム素材とフェライト磁石粉末が混ざっていますので柔軟性があります。
カッターやはさみで手軽に切取って使うことができます。
他の磁石より磁力が弱く、重たいものを支える等の用途には適していません。
温度特性が低く高温環境で使用を続けるとブロッキングが起きる可能性があります。
ブロッキング:熱によって溶け出したラバー磁石の樹脂が吸着物に張付いてしまう等の現象。

用途
センサー用・家電製品用・販促品用・教材用等
長さ(mm)
1000
形状
ひも状
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする