EW004 EW004 スチールペーパー 900×250×0.2 二六製作所 05820661

EW004 スチールペーパー 900×250×0.2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1パック
注文コード
05820661
品番
EW004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

スチール箔ベースなので磁石を吸着できます。
接着剤付でホワイトボードが製作できます。
スチール箔の為、磁力の強い磁石を使用しても吸着力はあまり強くなりません。
数枚重ねたスチールペーパーで厚みを増すと磁石の吸着力は強くなります。

用途
教材用等
長さ(mm)
900
幅(mm)
250
板厚(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする