- 用途
- ケーブル変換用に。
- トラスコ品番
- 868-8143
- セット内容
- miniUSBケーブル (※HDMI、AVケーブルは付属いたしません)
- 材質
- プラスチック
- 幅(mm)
- 67
- 高さ(mm)
- 21
- 奥行(mm)
- 54
- 電源(V)
- 接続機器より給電 (給電量が不足の場合には、USBから要供給)
- 保証期間
- 6カ月
- 対応解像度
- 640×480@60Hz / 800×600@60Hz / 1280×720@60Hz / 1280×1024@60Hz、1360×768@60Hz / 1600×1200@60Hz
- 映像出力
- アナログコンポジット
- 映像入力
- HDMI1.3