コヅチ
ヌメ皮パーツケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05821580
品番
PC-03
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
用途に合わせて使い方自由な多機能型小物ケースです。
用途
小物ケース用。
トラスコ品番
405-3082
材質
牛白表皮
形状
パーツケース
幅(mm)
110
色
肌色
高さ(mm)
120
奥行(mm)
30
ベルト通し幅(mm)
60
注意
※陽に当たると色が変色する場合があります。