コンパル
ガーデン・ひざあてクン(2個組)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24個)
注文コード
05822122
品番
027853
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
丈夫なパッドが「ひざ」をやさしく、がっちりガードします。
面ファスナー仕様で取付簡単です。
用途
硬いレンガ、地面に「ひざ」をつく作業に。
ガーデニングからエクステリア清掃、DIY等にも、
トラスコ品番
138-3737
材質
・ひざあて部:合成ゴム、・ナイロン、ポリエステル、EVA樹脂
長さ(mm)
175
幅(mm)
230
高さ(mm)
75
ひざ周り(cm)
約50迄