匠堂 小物入れ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05822962
品番
TD-11K
参考基準価格(税別)¥3,340販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

帆布製の小物ケースです。

用途
小物入れ
付属品
カラビナ付
トラスコ品番
407-1172
材質
帆布
形状
小物入れ
幅(mm)
110
色
鶯色
高さ(mm)
160
ベルト通し幅(mm)
45
注意
※・本品にほつれなどの異常が出ましたらご使用を中止して下さい。
※・摩擦、水ぬれ等により、色落ちする場合がありますので充分にご注意下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする