AW16 転がり軸受用座金 横田機工 05823614 AW16 転がり軸受用座金 横田機工 05823614

転がり軸受用座金

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05823614 品番 AW16
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

舌を曲げた形式のワッシャーです。

用途
一般軸用(AN00〜AN40)
アダプタ用(AN00〜AN40)
内径D1(Φmm)80 寸法D4(mm)95 寸法D5(mm)112 寸法E(mm)10 寸法V(mm)4 寸法k(mm)76.5 寸法r(mm)1.2 寸法s(mm)8 寸法t(mm)1.8 材質SPCC 歯数19 適合ナットAN16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05823535
2021-11-14
用途:
ベアリング交換時調整用に使用

製品に問題が無い為 ベアリング交換時に調整用に使用している 入荷が早いのでいつも購入しています

対象商品:
05823517
2020-10-09
用途:
農機具(ロータリー)のメンテナンス
酪王乳業株式会社 様 (製造業)

トラクターのロータリーの回転爪軸ベアリング交換にベアリングナット、引掛スパナとセットで購入、ぴったり軸の溝に収まり役目を果たせました。早い納品で満足です。

対象商品:
05823526
2020-11-11
用途:
バイク部品調整

内径ロックの大きさが合わず取り付けに加工が必要であった外周ロックサイズは加工なしで取り付けできました

対象商品:
05823553
2019-12-13
用途:
純正品の代りに使用
杉のチカラ株式会社 様 (製造業)

中国製ペレタイザーの純正品の代替品として使用しましたぎ問題なく使用できます。もうちょっと耐久性があれば満点ですり

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
05823501
2020-06-16
用途:
機械のメンテナンス

リピートでの購入です。
何の問題もなく使用しています。

対象商品:
05823474
2019-07-10
用途:
車軸ベアリング固定用
サービス業

軸自体に回り止め溝加工がなく、発注ミス。代替品加工します。

対象商品:
05823501
2019-02-28
用途:
機械
自動車・二輪車・自転車関連業

すぐ入手できるので色んな作業に使っていますが安くて便利です

対象商品:
05823526
2019-01-17
用途:
機械部品
製造業

特に問題ありません。希望のサイズがあり助かりました。有難うございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする