※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1000【ワケあり】 アルミ自在物干金物 ACE(エース) 05823670 1000【ワケあり】 アルミ自在物干金物 ACE(エース) 05823670 1000【ワケあり】 アルミ自在物干金物 ACE(エース) 05823670

アルミ自在物干金物

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法H(mm)850と1000 注文コード05823670 品番1000【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別) アウトレット
¥7,7984,498
この商品は寸法Hなど7種類から選べます 他の種類を見る

2段階の高さ調整がついた外部天井用物干しです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法H(mm)850と1000 種類自在式 用途物干金物 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー 質量(kg)2.4 耐荷重(kg)100
注意
※1本販売で、2本で1組となります。必要本数をご注文ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33618995
2020-12-19
用途:
リフォーム時

以前は、630・780を購入していました。これでも問題はありませんでした(自分を基準に考えていたので)が、ほかの人を見てみる(特に背の低い人)と大変そうでした。これはいかん・・・と思い、それ以来780・930を購入するようにしています。反省!商品自体は良いものだと思います。

対象商品:
33618961
2020-09-28
用途:
ベランダ
株式会社アトリエK 様 (建設業・工事業)

ベランダに付けましたが、アルミは軽量で、まったく問題ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
33618977
2018-03-16
用途:
現場取り付け
株式会社オリゲン 様

頼まれて購入しました。品番指定でしたので、必要なものがすぐに届き、満足です。

対象商品:
33618961
2018-03-07
用途:
マンションの竿掛け
ミヤオカ模型 様

数十年前に設置した物が壊れた為購入した。
同じ物が未だ作られて居た事が有りがたく、
ボルトオンで取り付けが出来た。

対象商品:
33618977
2017-07-05
用途:
物干し竿の金物
AS企画 様

洗濯、物干し竿の安定と景観上丈夫でとても良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする