ECOPROSHIELD 08(M) 耐切創手袋”エコプロシールド” SAFETY J 05823802

使用例画像1

ECOPROSHIELD 08(M) 耐切創手袋”エコプロシールド” SAFETY J 05823802
ECOPROSHIELD 08(M) 耐切創手袋”エコプロシールド” SAFETY J 05823802
ECOPROSHIELD 08(M) 耐切創手袋”エコプロシールド” SAFETY J 05823802

耐切創手袋”エコプロシールド”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ8/M
全長(cm)23
内容量1双注文コード05823802品番ECOPROSHIELD 08(M)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729

高強度ポリエチレンに発泡ニトリルコーティングが施されており、高い操作性と安全性を実現します。
最高レベルFの耐切創性能。手首までしっかり守ります。
15ゲージ且つシームレスのため、柔軟性と高い作業性を備えています。
繰り返しの洗濯にも縮みにくく、優れた着用感も持続し長持ちします。

用途
鉄鋼、自動車、航空、建設、ガラス加工、物流、金属取り扱いなどに。
トラスコ品番
716-9943
サイズ
8/M
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
18.5
材質
高強度ポリエチレン(HPPE)、ポリウレタンコーティング
厚さ(mm)
0.75
色
グレー
ゲージ数
15
EN388規格
【2016規格】4X42F、【2003規格】X/F

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする