ECO PROCUT-7 耐切創手袋エコプロカット SAFETY J 05823951

使用例画像1

ECO PROCUT-7 耐切創手袋エコプロカット SAFETY J 05823951
ECO PROCUT-7 耐切創手袋エコプロカット SAFETY J 05823951
ECO PROCUT-7 耐切創手袋エコプロカット SAFETY J 05823951

耐切創手袋エコプロカット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
05823951
品番
ECO PROCUT-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

高強度ポリエチレンに発泡ニトリルコーティングが施されており、高い操作性と安全性を実現します。
18ゲージ且つシームレスのため、柔軟性と高い作業性を備え、素肌感覚で使用できます。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮します。
優れた通気性を備えており、夏場も快適に装着できます。
20%がリサイクル素材から作られていて、環境に優しい商品です。

用途
鉄鋼、板金、ガラス加工、自動車、航空、建設、物流、金属取り扱いなどに。
トラスコ品番
714-5046
材質
高強度ポリエチレン(HPPE)、ニトリルコーティング
厚さ(mm)
0.65
色
グレー
サイズ
7/S
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
19.3
ゲージ数
18
EN388規格
【2016規格】4X42E、【2003規格】レベル5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする