CIO-MB35W2C1A-10000-S-BK モバイルバッテリー SMARTCOBY Pro SLIM 35W2C1A 10000mAh CIO 05824066

モバイルバッテリー SMARTCOBY Pro SLIM 35W2C1A 10000mAhCIO-MB35W2C1A-10000-S-BK

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05824066
品番
CIO-MB35W2C1A-10000-S-BK
参考基準価格(税別)¥4,380販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

1円玉硬貨の直径より薄いコンパクトサイズです。
,単ポート最大35W高出力です。
,大容量10000mAhです。

トラスコ品番
645-2186
幅(mm)
69
色
ブラック
高さ(mm)
97.6
出力(W)
35
奥行(mm)
16.2
ポート数
3
ケーブル長(m)
0.5
コネクタ形状
USB-C×2/USB-A×1
入力(W)
35
バッテリー容量(mAh)
10000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする