Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 一般直管蛍光灯
パルック蛍光灯 20W形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
05837517
品番
FL20SS・EX-D/18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
適合
グロースタータ: FG-1E、FG-1P
電子点灯管: FE1E
種別
20W省エネ形
電球の種類
蛍光灯
点灯形
スタータ形
口金
G13
色
パルックday色
定格ランプ電力(W)
18
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.35
管径(Φmm)
28
全光束(Lm)
1400
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数(Ra)
84
管長(mm)
580
光色
パルックday色