溶接棒 鋳物用

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 05838025 品番 T-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ニッコー熔材工業製を小口販売に再梱包した商品です。
ニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被膜されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できます。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 仕様アーク溶接棒 JIS規格Z3252 DFCNi 被覆系黒鉛系

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05838016
2025-06-24
用途:
鋳物溶接

鋳物の溶接は難しいと聞いてないましたが、やはり専用の品物は違い溶接が出来ました。色々なメーカーがあり、迷ったのですが、この商品を選んで良かったと思います。

対象商品:
05838016
2017-07-18
用途:
鋳物のバーナーの万一の為の備品

小分けで良い有り難いです、まだ未開封だけど中身の包装も湿気対策されている様で良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
05838016
2017-06-14
用途:
ストーブの割れ溶接
農・林・水産業

使い勝手はまあまあですが、価格が安いので満足です。本数が少ないので熟練していないと難しいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
05838016
2015-03-23
用途:
エンジン部品の修理

溶接する部材が錆びていないきれいな状態の物を溶接するなら、非常に良く溶接でき強度もある。部材が酸化している場合はビードの肩に溶け込みによるへこみが出来るので、数回溶接して修正しなくてはならない。

4人が参考にしています
対象商品:
05838016
2015-06-08
用途:
溶接

最初は慣れなかったが使っていく途中でコツがわかりでも値段が不満。

鋳物溶接の溶接、業者にもやってもらえず

やっぱり最後は自分でやる事になったから
無くてはならない商品だと思う

対象商品:
05838016
2014-06-20
用途:
鋳物など欠けた時に

試しにやりましたまあまあ、きれいに着きました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする