※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A565 パネル、メーター用電球  6V STANLEY(スタンレー電気) 05840624 A565 パネル、メーター用電球  6V STANLEY(スタンレー電気) 05840624

パネル、メーター用電球 6V

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 定格電力(W)5 注文コード05840624 品番A565
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は定格電力など4種類から選べます 他の種類を見る
タイプシングル球 クリア 定格電圧(V)6 定格電力(W)5 口金BA9s ガラス球形式G14 適合ポジションランプ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05840554
2025-02-19
用途:
メーター球交換
卸売・小売業

6Vバイク用のメーター電球。
レクチファイヤ又はセレン仕様では、バッテリーの管理を怠るとあっという間に電球切れしますが、電圧管理を怠らなければそれなりにもちます。
10個入りで持ってたほうが出先でも安心できます。
1個当たりの単価も安いし。
最近の安いLED付けるより電球のほうが信頼性があると感じます。

対象商品:
05840554
2024-06-21
用途:
車:バイクのレストア&メンテナンス

さすがに6V仕様のバイクも

無く成ってきましたので

まとめて購入しときました。

対象商品:
05840545
2023-09-28
用途:
旧型バイクの整備
有限会社 道央損保鑑定 様

放電したバッテリーを載せたままエルシノア mt250のエンジンを掛けたところ電球の半数くらいが一瞬明るく光って切れてしまいました。入手困難になって来た6V球が安くまとめて買えて助かりました。暫くは安心です

対象商品:
05840554
2023-05-01
用途:
バイクの修理時
自動車・二輪車・自転車関連業

6V球はとっても貴重品で探すのが大変です。色々探しての一品です!!

対象商品:
05840554
2023-03-25
用途:
お店に行かなくても品物が買えてよかった。毎回利用しています。
運輸・通信業

お店に行かなくても品物が買えてよかった。毎回利用しています。

対象商品:
05840554
2021-05-14
用途:
バイクのメンテナンス

スタンレー製品なので、少し高値ですが、安心して使用しています。

対象商品:
05840554
2020-11-02
用途:
ホンダの旧車バイク R&Pのメイテナンスに使用。
サービス業

品揃えが豊富で助かります。メンテナンスが安心して出来ます。

対象商品:
05840545
2019-11-23
用途:
玉切れの取替え
その他業種

6ボルト用の電球はなかなか探してもないのでとても助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする