IR91018 六角軸コバルトドリル IRWIN 05843359

IR91018 六角軸コバルトドリル IRWIN 05843359
IR91018 六角軸コバルトドリル IRWIN 05843359

六角軸コバルトドリルIR91018

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(mm)1.8
全長(mm)53
溝長(mm)15
有効長(mm)15
内容量1本注文コード05843359品番IR91018
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

先端角度を大きくしたことで耐久性の向上とバリの少ない安定した作業性を実現。
一般的なステンレス用ドリルと比較して穿孔本数が約80%向上、穿孔スピードは約47%向上。
1ピース設計により従来の2ピース構造に比べトルク負荷を約26%効率化、耐久性と安全性も飛躍的に向上。
インパクトドライバー・ドリルドライバーで使用可能。

用途
各種穴あけ
電気工事などの通線用穴あけ
ホールソーの下穴あけ
ネジ打ち用の下穴あけ
タップの下穴あけなど
トラスコ品番
161-2903
全長(mm)
53
溝長(mm)
15
有効長(mm)
15
刃径(mm)
1.8
材質
コバルトハイス
シャンク径(mm)
6.35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする