PICCO R 007.0200-15 IC228 ピコカット 小径ソリッドバー PICCO R/L 002-007 イスカル 05843621

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピコカット 小径ソリッドバー PICCO R/L 002-007PICCO R 007.0200-15 IC228

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05843621
品番
PICCO R 007.0200-15 IC228
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。
チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。
ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。
シャープコーナータイプです。

用途
内径溝入れ・旋削加工用。
トラスコ品番
210-4423
材質
超硬+TiNコーティング
全長(mm)
30
勝手
右
最小加工径(Φmm)
Φ0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能長さ(mm)
【LF】30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする