MARVEL CORPORATION(マーベル)
”ゼットプラグ” ケース入タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(70本)
1箱(50本)
1箱(70本)
¥1,198
1箱(80本)
下穴径(Φmm)
【ALC】6、【コンクリート】6
【ALC】5、【コンクリート】5
【ALC】6、【コンクリート】6
【ALC】8、【コンクリート】8
長さ(mm)
30
25
30
40
ねじの呼び
M6
M5
M6
M8
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(70本)
注文コード
05844926
品番
Z6-30
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
安定感抜群です。
プラグの羽根がしっかり食い込みます。
用途
ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取り付けに。
トラスコ品番
115-1149
長さ(mm)
30
色
イエロー
下穴径(Φmm)
【ALC】6、【コンクリート】6
最大引張荷重(kN)
【コンクリート】3.75、【ALC】1
材質
ナイロン
適合材
ALC、コンクリート、タイル、レンガなど
使用ビス径(mm)
3.5~4.8
ねじの呼び
M6
下穴深さ(mm)
30