※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ブレード DGFHR/L-B-D
DGFHL 26B-2D50
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
111-8630
111-2166
111-2239
111-5469
111-7069
111-8630
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05845170
品番
DGFHL 26B-2D50
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
常に一定の力でクランプするため、安定加工が可能です。
チップ2コーナー仕様で経済的です。
用途
突っ切り・溝入れ加工用。
トラスコ品番
111-8630
全長(mm)
110
シャンク高さH(mm)
26
機能長さ(mm)
【LF】110
勝手
左
RoHS指令(10物質対応)
対応