曜日別特売
Z8-40 ”ゼットプラグ” ケース入タイプ MARVEL CORPORATION(マーベル) 05845486

 

Z8-40 ”ゼットプラグ” ケース入タイプ MARVEL CORPORATION(マーベル) 05845486
Z8-40 ”ゼットプラグ” ケース入タイプ MARVEL CORPORATION(マーベル) 05845486
Z8-40 ”ゼットプラグ” ケース入タイプ MARVEL CORPORATION(マーベル) 05845486

”ゼットプラグ” ケース入タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱(50本)
下穴径(Φmm)【ALC】8、【コンクリート】8
長さ(mm)40
ねじの呼びM8
内容量1箱(50本)注文コード05845486品番Z8-40
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

安定感抜群です。
プラグの羽根がしっかり食い込みます。

用途
ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取り付けに。
トラスコ品番
115-1152
長さ(mm)
40
色
ブルー
下穴径(Φmm)
【ALC】8、【コンクリート】8
最大引張荷重(kN)
【コンクリート】6.08、【ALC】1.33
材質
ナイロン
適合材
ALC、コンクリート、タイル、レンガなど
使用ビス径(mm)
5.1~5.8
ねじの呼び
M8
下穴深さ(mm)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする