曜日別特売
DGFHL 26B-3D50 ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ブレード DGFHR/L-B-D イスカル 05845660

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ブレード DGFHR/L-B-DDGFHL 26B-3D50

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番111-2239
内容量1本注文コード05845660品番DGFHL 26B-3D50
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

常に一定の力でクランプするため、安定加工が可能です。
チップ2コーナー仕様で経済的です。

用途
突っ切り・溝入れ加工用。
トラスコ品番
111-2239
全長(mm)
110
シャンク高さH(mm)
26
機能長さ(mm)
【LF】110
勝手
左
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする