曜日別特売
PICCO R 010.1506-10 IC228 ピコカット小径ソリッドバー PICCO-010/610 イスカル 05845870

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピコカット小径ソリッドバー PICCO-010/610PICCO R 010.1506-10 IC228

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番625-2940
内容量1個注文コード05845870品番PICCO R 010.1506-10 IC228
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。
チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。
ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。

用途
端面加工用。
トラスコ品番
625-2940
全長(mm)
26
機能長さ(mm)
【LF】26
材質
超硬+TiNコーティング
勝手
右
最小加工径(Φmm)
Φ0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする