T型ハンドル

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05846601 品番 M8
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
寸法(縦×横)(mm)40×40 太さ(Φmm)8 ねじ寸法M8×P1.25 深さ6mm 適合KM-04C、KM-05C用 材質SGD2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-08-22
用途:
制作補助

ハンドルがちぎれる物があります。溶接が良くない。改良の必要有ります。

1人が参考にしています
対象商品:
05846592
2024-04-24
用途:
ネオジム磁石の固定用
建設業・工事業

ネオジム磁石の固定用に使用しましたが、塗装が弱く腐食しやすかった。

対象商品:
05846601
2023-07-19
用途:
ヒンジ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

M8 ピッチ1.25oとあるが、不思議なことに、M8のナットが全く入らず。細目系も全くダメ。長さに余裕が有ったのでM8のネジを切り直して使用した。M8ピッチ1.25の仕様を信じない方が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
05846592
2017-06-15
用途:
溶接タブ固定
製造業

モノタロウさんの磁石に取り付けました。
ピッタリで良かったです。
ダメになったらまた欲しいと思います。

対象商品:
05846592
2021-04-23
用途:
マグネットホルダーネオジム磁石用取り手

モノタロウマグネットホルダーネオジム磁石が強力な360Nで吸着力を発揮しするので、背部のねじ穴に組み込むことができ、より吸着、保持できます

対象商品:
05846592
2017-04-21
用途:
現場
建設業・工事業

ネオジム磁石には必要ですね。
くっついたらはずすのに大変、これがあると楽に外せます。

対象商品:
05846592
2021-10-19
用途:
永磁ホルダにつける

永磁ホルダに取り付ける様に購入。セット売りがあれば注文の簡単でいいのですが、、、。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする