FCL40ENW/38 パルック蛍光灯 National 05847073

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パルック蛍光灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード05847073 品番FCL40ENW/38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

白い色をより白く見せ、新聞などの文字がはっきり見えます。
肌色は好ましく、赤色や緑色をあざやかに見せます。(いずれも当社パルック色比)
いきいきとした自然な雰囲気を演出したいお部屋(リビングや書斎など)におすすめしたいナチュラル色です。

適合
グロースタータ: FG-4P
電子点灯管: FE4P
種別40W省エネ形 ナチュラル色 種類環形蛍光灯 電流(A)0.425 管径(Φmm)29 口金G10q 点灯形スタータ形 外径(Φmm)373 内径寸法(Φmm)315 全光束(Lm)3440 定格ランプ電力(W)38 色温度(K)5200 定格平均寿命(時間)6000 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする