パルック蛍光灯

パルック蛍光灯 - National
色
ナチュラル色
種類
環形蛍光灯
電流(A)
0.425
管径(Φmm)
29
口金
G10q
点灯形
スタータ形
色温度(K)
5200
定格平均寿命(時間)
6000
電球の種類
蛍光灯
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
種別
外径(Φmm)
内径寸法(Φmm)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05847134FCL32ENW/301個グロースタータ: FG-1E、FG-1P
電子点灯管: FE1E
32W省エネ形2992412640
¥3,000
取扱い終了
返品不可
05847073FCL40ENW/381箱(2本)グロースタータ: FG-4P
電子点灯管: FE4P
40W省エネ形3733153440
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする