カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットホルダー
カネテックの 永磁ホルダー
永磁ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05847195
品番
KM-0018H
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
メッキ仕様
用途
図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。
プレス金型に埋込んで使用することができます。
ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。
仕様
希土類サマリウム、コバルト磁石応用
吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。
連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。
吸着力(N[kgf])
50[5]
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ18×8
トラスコ品番
107-6957
質量(g)
16
表面処理
ニッケルメッキ
取付用ねじ穴
なし
ねじ穴加工
不可
材質(磁石)
希土類サマリウム、コバルト磁石
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります