曜日別特売
T6SDCN100 六角軸鉄工ドリル ”虎ドリ” コバルト TRUSCO 05848076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T6SDCN100 六角軸鉄工ドリル ”虎ドリ” コバルト TRUSCO 05848076
T6SDCN100 六角軸鉄工ドリル ”虎ドリ” コバルト TRUSCO 05848076
T6SDCN100 六角軸鉄工ドリル ”虎ドリ” コバルト TRUSCO 05848076

六角軸鉄工ドリル ”虎ドリ” コバルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
刃径(mm)10
10
1.5
1.8
2
2.5
2.8
3
3.2
3.3
3.4
3.5
3.8
4
4.2
4.5
5
5.2
5.5
6
6.5
6.8
7
7.5
8
8.5
9
9.5
11
12
13
全長(mm)133
溝長(mm)87
内容量1本注文コード05848076品番T6SDCN100
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

特殊刃先で食いつきが良く滑りづらく、切削能力も高いため作業時間を短縮します。
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着でき便利です。
コバルトハイス仕様で、鉄だけでなくステンレスの穴あけにも最適です。

用途
被削材:ステンレス、一般鋼材。
トラスコ品番
716-8904
全長(mm)
133
溝長(mm)
87
刃径(mm)
10
材質
コバルト高速度鋼(HSS-Co M35)
表面処理
窒化処理
シャンク形状
六角軸
シャンク径(mm)
6.35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする