曜日別特売
BBT-147-12 ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール) 05848241

BBT-147-12 ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール) 05848241
BBT-147-12 ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール) 05848241
BBT-147-12 ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール) 05848241
BBT-147-12 ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール) 05848241
BBT-147-12 ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール) 05848241
BBT-147-12 ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール) 05848241
BBT-147-12 ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール) 05848241

ボトムブラケットツール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05848241
品番
BBT-147-12
参考基準価格(税別)¥8,120販売価格(税込)¥8,778
販売価格(税別)
¥7,980

クロムモリブデン鋼製の強靭なエクスターナルBB用ツール。

用途
お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチの他、ソケットレンチ、スパナ等も掛けることができるため、 固着したボトムブラケットにも使用可能です。
外径を測定する際は、BBカップの外径をノギスで測定してください。
適合
BBInfinite T47、Chris King(R) ThreadFit T47、Chris King(R) ThreadFit 30、Enduro(R) BBRight Torqtite、Hambini T47、Rotor(R) T47 External 30mm、 Rotor(R)Bbright、Rotor(R)BB30、 Rotor(R) BB386EVO、 Rotor(R) PF30 thread-together
材質
クロムモリブデン鋼
寸法(mm)
ツール内部:42 × 30.44(深さ × 内径),57.5(係合部)
レンチサイズ(mm)
36(二面幅)、25.4(1インチ・六角)
ノッチ数
12
適合サイズ(mm)
48.2(ノッチ径)/ 50~53(外径)
注意
※本製品はインパクトレンチで使用しないでください。製品が破損してしまうことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,300/税込¥2,530

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする