- 用途
- ウルトラトルク用のロングビットやFRシリーズ、BBTシリーズのツールにも対応可能な25.4mm(1”)サイズのボックスも含まれています。
フラットソケットはサスペンションフォークの作業に最適。
お手持ちのラチェットレンチやTWシリーズのトルクレンチと組み合わせてご使用ください。
- 付属品
- 収納用トレー
- ボックス(mm)
- 8/9/10/11/12/13/14/15/17/19/25.4
- トルクス規格
- T20/T25/T30/T40/T45
- ソケット内容(mm)
- 24/26/27/28/30/32
- 六角レンチ(mm)
- (ロングビット)5/6/8/10/11/12/15、3/4/5/6/8/10/14/16