曜日別特売
GPS-24 ガイドピン ParkTool(パークツール) 05848268

GPS-24 ガイドピン ParkTool(パークツール) 05848268
GPS-24 ガイドピン ParkTool(パークツール) 05848268
GPS-24 ガイドピン ParkTool(パークツール) 05848268
GPS-24 ガイドピン ParkTool(パークツール) 05848268
GPS-24 ガイドピン ParkTool(パークツール) 05848268
GPS-24 ガイドピン ParkTool(パークツール) 05848268
GPS-24 ガイドピン ParkTool(パークツール) 05848268

ガイドピン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05848268
品番
GPS-24
参考基準価格(税別)¥2,370販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

適応するボトムブラケットツールに取付可能な、軸径24mmのボトムブラケット用のガイドピン。

用途
ガイドピンをBBに差し込むことでツールと軸の中心を一直線に揃えることができ、ツールの脱落を気にせず、固着したBBカップの取り外し作業が安全に行えます。
ネジ部の端面に5mmの六角穴があり、レンチを使って簡単に着脱できます。
軸径24mmのボトムブラケット
適合機種
BBT-27.3、 BBT-35-12、 BBT-35-36、 BBT-47-12、 BBT-47-16、 BBT-49.3、 BBT-59.3、 BBT-69.4、 BBT-79.3、 BBT-135-12、 BBT-147-12、 BBT-169、 BBT-179
有効長(mm)
61

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,300/税込¥2,530

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする