曜日別特売
DLCDR 2.2 DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越) 05854003

DLCDR 2.2 DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越) 05854003
DLCDR 2.2 DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越) 05854003

DLC ドリルレギュラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)2.2注文コード05854003品番DLCDR 2.2
参考基準価格(税別)¥5,080販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。
アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。
安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。
エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。

用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。ドリル径(Φmm)2.2溝長(mm)16全長(mm)48シャンク径(Φmm)3材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする