曜日別特売
SQR12-14 ステンレスQリング ニッサチェイン 05859511

SQR12-14 ステンレスQリング ニッサチェイン 05859511
SQR12-14 ステンレスQリング ニッサチェイン 05859511
SQR12-14 ステンレスQリング ニッサチェイン 05859511

ステンレスQリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
寸法d(mm)1.2
内容量1箱(500個)注文コード05859511品番SQR12-14
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

先端の一方を90°内側に曲げています。
水回りに最適なステンレス製です。

用途
チェインの先端金具・ジョイント金具に。
トラスコ品番
126-6198
寸法d(mm)
1.2
寸法A(mm)
14
使用荷重(kN)
0.0098
材質
本体:ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする