ステンレスGリング パック
二重リングの先端の一方を90°内側に曲げています。
ステンレス製でサビに強いです。
- 用途
- チェインの先端金具・ジョイント金具に。
キーホルダーに。
- トラスコ品番
- 128-0356
- セット内容
- SGR8-8×10個入
- 材質
- 本体:ステンレス(SUS304)
- 品名
- ステンレスGリング 0.8×8(10個入)
- 寸法A(mm)
- 8
- 参考使用荷重(kg)
- 0.5
- 破断荷重(kg)
- 16
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 線径(mm)
- 0.8
- 内容量
- 1箱(5パック×10個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。丸リンク の新着商品
カテゴリ























