ニッサチェイン
ステンレスGリング
先端の一方を90°内側に曲げています。
用途
チェインの先端金具・ジョイント金具に。
トラスコ品番
126-4671
材質
本体:ステンレス(SUS304)
品名
ステンレスGリング (200個入)
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.0294
内容量
1箱(200個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。
※荷重をかけすぎないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05860886
SGR18-20
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください