曜日別特売
P-405 アルミリング パック ニッサチェイン 05859590

P-405 アルミリング パック ニッサチェイン 05859590
P-405 アルミリング パック ニッサチェイン 05859590
P-405 アルミリング パック ニッサチェイン 05859590

アルミリング パック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(5パック×5個)
寸法A(mm)17
トラスコ品番127-7132
内容量1箱(5パック×5個)注文コード05859590品番P-405
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

未溶接リングのため、口を開いて中にチェーン・ワイヤーロープなどを通せます。

用途
チェインの先端金具・ジョイント金具に。
トラスコ品番
127-7132
寸法A(mm)
17
参考使用荷重(kg)
0.5
破断荷重(kg)
5.7
線径(mm)
3
材質
本体:アルミニウム(A1070W)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
※チェインから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする